pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVE45930 RONZATORE 12V 8VA BLANC

AVE
copiacopia
AVE - AVE45930 RONZATORE 12V 8VA             BLANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379006786

Codice prodotto

AVE45930

Cod. produttore

45930

Produttore

AVE

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Ronzatore 12Vca 8VA