AVE - AVE45364 ARMATURA 1-4MOD.X FRUTTI SPECIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di righe di moduli (verticale) - 1
Con chiodo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379041411
Codice prodotto
AVE45364
Cod. produttore
45364
Produttore
AVE
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato


