pagina iniziale

AVE - AVE45360 ARMATURA 1-3MOD.X FRUTTI SPECIALI

AVE
copiacopia
AVE - AVE45360 ARMATURA 1-3MOD.X FRUTTI SPECIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379022496

Codice prodotto

AVE45360

Cod. produttore

45360

Produttore

AVE

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Armatura 1-3 moduli per l installazione di tutti i prodotti che per ragioni di dimensioni non possono essere installati nelle armature standard sistema 45 Ave quali: - prese rasoio cod. 45...33RS - microautomatici 3KA cod. 45...52NX6,45...52NX10, 45...52NX16 - magnetotermici differenziali cod. 45...62NX6, 45...62NX10, 45...62NX16