AVE - AVE44ST08OR CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 8M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 8
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379084883
Codice prodotto
AVE44ST08OR
Cod. produttore
44ST08OR
Produttore
AVE
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
8
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL (affine):
7035
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 8 (4+4) moduli S 44