pagina iniziale

AVE - AVE44QC03 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44QC03 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379068791

Codice prodotto

AVE44QC03

Cod. produttore

44QC03

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Contenitore autoportante IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti