pagina iniziale

AVE - AVE44ASMTC03GTK SUPP. X PLAC.SMART SCIV. GRIGIO 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44ASMTC03GTK SUPP. X PLAC.SMART SCIV. GRIGIO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379501342

Codice prodotto

AVE44ASMTC03GTK

Cod. produttore

44ASMTC03GTK

Produttore

AVE

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Supporto 3 moduli per placche Smart Touch a scivolamento fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ colore grigio Tekla RAL 7016 per scatole 3 moduli con viti.