AVE - AVE449TLSP TASTO SIMBOLO LUCE SCALE CLASS 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Numero RAL (affine) - 1013
Simbolo tattile/senza barriere - no
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
14 PZ
EAN
8008379148110
Codice prodotto
AVE449TLSP
Cod. produttore
449TLSP
Produttore
AVE
Modello:
Tasto singolo
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Numero RAL (affine):
1013
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm