pagina iniziale

AVE - AVE449TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILLU. CLASS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE449TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILLU. CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Numero RAL (affine) - 1013

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8008379148448

Codice prodotto

AVE449TKP

Cod. produttore

449TKP

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Numero RAL (affine):

1013

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo