pagina iniziale

AVE - AVE449ABTM-SO SONDA TEMPERATURA AVEBUS CLASS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE449ABTM-SO SONDA TEMPERATURA AVEBUS CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A seconda del marchio

  • Tipo di alimentazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379157280

Codice prodotto

AVE449ABTM-SO

Cod. produttore

449ABTM-SO

Produttore

AVE

Modello:

A seconda del marchio

Tipo di alimentazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Beige

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

0 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

5...35 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione massima contatti:

0 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

0

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

Numero di moduli:

1

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

44.9 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

Numero RAL:

1013

Profondità:

46.8 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sonda di temperatura per sistema domotico Avebus per il controllo della temperatura ambiente. Il dispositivo va installato abbinato ad un attuatore termoregolazione. Nel caso sia necessario gestirne il funzionamento centralizzato va abbinato ad un supervisore domotico Web Server 1 modulo S44.