AVE - AVE449082USB3A CARICATORE USB UNIVERS. 3A CLASS 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Bianco
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379157549
Codice prodotto
AVE449082USB3A
Cod. produttore
449082USB3A
Produttore
AVE
Corrente max. di uscita:
3 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
110...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
1013
Altezza del dispositivo:
45 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0
Potenza assorbita:
15 W