AVE - AVE449074-W RELE IOT CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8008379157136
Codice prodotto
AVE449074-W
Cod. produttore
449074-W
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
1
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
3200 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
3200 W
Tensione nominale di esercizio:
100...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm
Modulo espandibile:
no
Potenza assorbita:
1.2 W


