AVE - AVE449030SC ADATTATORE X RJ45 AMP CLASS 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
8008379148790
Codice prodotto
AVE449030SC
Cod. produttore
449030SC
Produttore
AVE
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Altri
Numero RAL (affine):
1013
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
25 mm
Adattatore per connettori RJ45, Serie Class colore RAL1013 AMP, RSX, BRAND-REX, con portacartellino - 1 modulo