pagina iniziale

AVE - AVE446TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT WHITEK 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE446TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8008379509577

Codice prodotto

AVE446TGD-W

Cod. produttore

446TGD-W

Produttore

AVE

Modello:

Tasto doppio

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.4 mm

Altezza:

22.1 mm

Profondità:

7.4 mm