AVE - AVE446031 RONZATORE 230VCA WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono a impulsi
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379503599
Codice prodotto
AVE446031
Cod. produttore
446031
Produttore
AVE
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato


