AVE - AVE446030 RONZATORE 12VCA 8VA WHITEK 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 12 V 
- Colore del corpo - Bianco 
- Tipo di corrente - AC 
- Tipo di tono - Tono a impulsi 
- Grado di protezione (IP) - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8008379507832
Codice prodotto
AVE446030
Cod. produttore
446030
Produttore
AVE
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato


