pagina iniziale

AVE - AVE445TKPAS TASTO INT. ASSIALI SIMB. CHIAVE 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE445TKPAS TASTO INT. ASSIALI SIMB. CHIAVE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7016

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379513024

Codice prodotto

AVE445TKPAS

Cod. produttore

445TKPAS

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7016

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile per comandi assiali con simbolo chiave. Serie Tekla colore RAL 7016 finitura opaca. illuminabile. installabili sul corpo comando 44500..STAS 1 modulo