AVE - AVE445TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Antracite
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8008379512539
Codice prodotto
AVE445TGD-W
Cod. produttore
445TGD-W
Produttore
AVE
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Antracite
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
7016
Trasparente:
no
Numero di attuatori (tasti):
2
Numero di tasti:
1
Con casella di testo:
sì
Stampabile (trasferimento termico):
no


