AVE - AVE445AB-IR INTERFACCIA TELECOMANDI IR TEKLA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio in scatola da incasso - no
Elementi di base - sì
Funzione a pressione / sfioramento - no
Illuminato - sì
Adattatore a spina - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379108787
Codice prodotto
AVE445AB-IR
Cod. produttore
445AB-IR
Produttore
AVE
Montaggio in scatola da incasso:
no
Elementi di base:
sì
Funzione a pressione / sfioramento:
no
Illuminato:
sì
Adattatore a spina:
no
Contatto a impulso:
no
Interruttore per veneziane:
no
Dispositivo interfaccia per telecomandi a infrarossi utilizzabile con telecomando dedicato cod. IR-REMOTE o in alternativa con protocollo RC5. Il dispositivo permette richiamare la maggior parte delle funzioni domotiche mediante la pressione di un pulsante