AVE - AVE444010CR/20A INTERRUTTORE LEV. CROMO 2P 20AX 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Levetta
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Cromo
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8008379109371
Codice prodotto
AVE444010CR/20A
Cod. produttore
444010CR/20A
Produttore
AVE
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Levetta
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Cromo
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di illuminazione:
Altri
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Opzionale
Corrente nominale:
20 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
20 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
25 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no