pagina iniziale

AVE - AVE444002OT DEVIATORE LEVETTA OTTONE 1P 10AX 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE444002OT DEVIATORE LEVETTA OTTONE 1P 10AX 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Levetta

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Ottone

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379107773

Codice prodotto

AVE444002OT

Cod. produttore

444002OT

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Levetta

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Ottone

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altri

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Opzionale

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Portafusibile per fusibile BS1362 1P 13A - per fusibili d 6,3x28 mm - fornito con fusibile - 1 modulo