pagina iniziale

AVE - AVE443TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILLUM. ALLU 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE443TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILLUM. ALLU 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 9007

  • Simbolo tattile/senza barriere -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082247

Codice prodotto

AVE443TKP

Cod. produttore

443TKP

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

9007

Simbolo tattile/senza barriere:

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 1 modulo