AVE - AVE443ABR1-M ATTUATORE LUCE 1CH ALLUM. 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8008379082810
Codice prodotto
AVE443ABR1-M
Cod. produttore
443ABR1-M
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
0
Max corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
46.5 mm
Modulo espandibile:
no


