AVE - AVE443033RS PRESA RASOI 230V 20VA ALLUMIA 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Grigio
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379081653
Codice prodotto
AVE443033RS
Cod. produttore
443033RS
Produttore
AVE
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Grigio
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
75 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
45 mm
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no