AVE - AVE443031 RONZATORE 230VCA ALLUMIA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono a impulsi
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Allumia S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379082490
Codice prodotto
AVE443031
Cod. produttore
443031
Produttore
AVE
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato


