pagina iniziale

AVE - AVE443030 RONZATORE 12VCA 8VA ALLUMIA 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE443030 RONZATORE 12VCA 8VA      ALLUMIA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono a impulsi

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082483

Codice prodotto

AVE443030

Cod. produttore

443030

Produttore

AVE

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono a impulsi

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Ronzatore 12V~ 8VA (selv) - 1 modulo