pagina iniziale

AVE - AVE443005AS PULSANTE 10A ILL.ASSIALE ALLUMIA 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE443005AS PULSANTE 10A ILL.ASSIALE ALLUMIA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Funzionamento - Altri

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379513437

Codice prodotto

AVE443005AS

Cod. produttore

443005AS

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Altri

Funzionamento:

Altri

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9007

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Pulsante assiale con gemma. Serie Allumia colore RAL 9007 finitura lucida. 250V 1P 10A. illuminabile con inserto lampada tasto intercambiabile 1 modulo