AVE - AVE443001S INTERRUTT. SFIORO RELE 10A ALLUM.1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Altri
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Argento
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8008379083879
Codice prodotto
AVE443001S
Cod. produttore
443001S
Produttore
AVE
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Altri
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Argento
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
0
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Sì
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di illuminazione:
LED non sostituibile
Numero RAL (affine):
9007
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Opzionale
Corrente nominale:
6 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
6 AX
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no