pagina iniziale

AVE - AVE442TVP TASTO SIMBOLO VENTOLA ILLU. LIFE 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TVP TASTO SIMBOLO VENTOLA ILLU. LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 9017

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8008379074136

Codice prodotto

AVE442TVP

Cod. produttore

442TVP

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9017

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Copritasto per serie civili, marca AVE S.P.A., modello AVE442TVP - TASTO SIMBOLO VENTOLA ILLU. LIFE 1M