pagina iniziale

AVE - AVE442TC14-W DISP. COMANDO MULTI TOUCH IOT 2M

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC14-W DISP. COMANDO MULTI TOUCH IOT 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Neutro

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379157167

Codice prodotto

AVE442TC14-W

Cod. produttore

442TC14-W

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Neutro

Composizione:

Altri

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Altri

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED non sostituibile

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

240 V

Con contatto di segnalazione:

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

44.6 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Comando elettronico Multi Touch IoT WiFi Mesh Tecnology Wireless 2.4 Ghz. Alimentazione 230Vac. Da abbinare con placche AVE Touch 2 Mod. S44