AVE - AVE442TC01/12V INTERRUT. TOUCH 12V RELE NA 2A 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Relè
Tipo di carico - Universale
Corrente nominale - 10 A
Colore - Nero
Composizione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379078011
Codice prodotto
AVE442TC01/12V
Cod. produttore
442TC01/12V
Produttore
AVE
Modello:
Relè
Tipo di carico:
Universale
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Composizione:
Altri
Ingresso unità secondaria:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9017
Trasparente:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di fissaggio:
Altri
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no