AVE - AVE442082USB3A CARICATORE USB UNIVERS. 3A LIFE 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Nero
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379157518
Codice prodotto
AVE442082USB3A
Cod. produttore
442082USB3A
Produttore
AVE
Corrente max. di uscita:
3 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Nero
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
110...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9017
Altezza del dispositivo:
45 mm
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0
Potenza assorbita:
15 W