pagina iniziale

AVE - AVE442079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V LIFE 2M

AVE
copiacopia
AVE - AVE442079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V LIFE  2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lettura possibile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di passi di commutazione - 1

  • Tipo di protezione (NEMA) - Altri

  • Campo di misura valore inferiore (umidità relativa) - 50 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379094424

Codice prodotto

AVE442079

Cod. produttore

442079

Produttore

AVE

Lettura possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di passi di commutazione:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Campo di misura valore inferiore (umidità relativa):

50 %

Campo di misura valore superiore (umidità relativa):

95 %

Carico massimo del contatto:

8 A

Chiusura a contatto:

Con display:

no

Larghezza:

45 mm

Sensore/tipo di rilevatore:

Elemento in plastica

Tensione massima contatti:

230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Colore:

Nero

Altezza:

45 mm

Numero RAL:

9017

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidita'Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a rele'con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli