AVE - AVE442030 RONZATORE 12VCA 8VA LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Nero
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono a impulsi
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8008379073382
Codice prodotto
AVE442030
Cod. produttore
442030
Produttore
AVE
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Nero
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato


