pagina iniziale

AVE - AVE442029 SUONERIA SQUILLANTE 230VCA LIFE 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE442029 SUONERIA SQUILLANTE 230VCA  LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379073375

Codice prodotto

AVE442029

Cod. produttore

442029

Produttore

AVE

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo