AVE - AVE442013 TAPPO COPRIFORO LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Nero
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Life S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379225644
Codice prodotto
AVE442013
Cod. produttore
442013
Produttore
AVE
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Con casella di testo:
no


