pagina iniziale

AVE - AVE441TNDP TASTO SIMBOLO NOT DISTURB DOMUS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441TNDP TASTO SIMBOLO NOT DISTURB  DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8008379106479

Codice prodotto

AVE441TNDP

Cod. produttore

441TNDP

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Placca serie ZAMA 44 in METALLO per scatole rettangolari - colore Argento opaco - 7 moduli - fornita con cornicetta Grigio scuro lucido - supporto da utilizzare 44A07 - dimensioni 210 x 96 mm