pagina iniziale

AVE - AVE441096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA DOMUS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379502387

Codice prodotto

AVE441096DM

Cod. produttore

441096DM

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

1 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Tipo di presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri