pagina iniziale

AVE - AVE441053LV COMMUT.PULS LEVET. 1P 10A DOMUS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441053LV COMMUT.PULS LEVET. 1P 10A DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379149780

Codice prodotto

AVE441053LV

Cod. produttore

441053LV

Produttore

AVE

Interruttore elettronico con uscita a rele'1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del rele'd uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo