AVE - AVE441031 RONZATORE 230VCA DOMUS 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Tono a impulsi
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Domus 100
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379063482
Codice prodotto
AVE441031
Cod. produttore
441031
Produttore
AVE
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato