AVE - AVE441021 TEMPORIZZATORE ELETT. 230V DOMUS 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Bianco
Intervallo minimo di commutazione - 0.5 min
Autonomia - 0 h
Confezione
1 PZ
EAN
8008379094264
Codice prodotto
AVE441021
Cod. produttore
441021
Produttore
AVE
Modello:
Elettronico
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Intervallo minimo di commutazione:
0.5 min
Autonomia:
0 h
Composizione:
Elemento di comando
Numero di moduli:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Regolazione timer:
0.5...25 min
Programma astrale:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Generatore casuale:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Ingresso unità secondaria:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Corrente nominale:
8 A
Compatibile con Google Assistant:
no
Con collegamento per sensore di luminosità:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Funzione Timer:
sì
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con WiFi:
no