AVE - AVE25TTC20 TAPPO X TUBO CORRUGATO DIAM. 20 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro tubo nominale - 20...20 mm
Adatto per tubi rigidi - sì
Adatto per tubi flessibili - sì
Materiale - Plastica
Adatto per tubi pieghevoli - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379086900
Codice prodotto
AVE25TTC20
Cod. produttore
25TTC20
Produttore
AVE
Per diametro tubo nominale:
20...20 mm
Adatto per tubi rigidi:
sì
Adatto per tubi flessibili:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per tubi pieghevoli:
sì
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altri
A prova di vento:
no
Membrana spingibile:
no