AVE - AVE2503CD COPERCHIO DERIVAZ. IP40 X SCAT. 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Tipo di fissaggio - A vite
Diametro - 0 mm
Lunghezza - 112.8 mm
Larghezza - 76.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8008379308316
Codice prodotto
AVE2503CD
Cod. produttore
2503CD
Produttore
AVE
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
A vite
Diametro:
0 mm
Lunghezza:
112.8 mm
Larghezza:
76.8 mm
Profondità:
4.3 mm
Modello:
Coperchio di montaggio
Colore:
Bianco
Con cavo di collegamento:
no
Numero di prese:
0
Numero di prese a 3 poli:
0
Numero di prese a 4 poli:
0
Numero di prese a 5 poli:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Trasparente:
no
Numero RAL:
9010


