ATP SRL - APSWMR-200-214 RACK PARETE 21U P=400 MM. RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 21
Profondità - 400 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001024278316
Codice prodotto
APSWMR-200-214
Cod. produttore
WMR-200-214
Produttore
APS
Numero di unità rack:
21
Profondità:
400 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1040 mm
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
sì
Con base:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035