ATP SRL - APSNR-200-4268 RACK 42U 600X800 RAL7035-RAL7016


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 800 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449073489337
Codice prodotto
APSNR-200-4268
Cod. produttore
NR-200-4268
Produttore
APS
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
800 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1990 mm
Con pareti laterali:
sì
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con base:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035