LAPP - UNITRONIC LIHCH 8X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
materiale del conduttore - rame
superficie conduttore - lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
numero di fili - 8
isolamento filo - altri
Confezione
1 M
EAN
4044773053104
Codice prodotto
RT0037608
Cod. produttore
0037608
Produttore
LPP0037608
materiale del conduttore:
rame
superficie conduttore:
lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
numero di fili:
8
isolamento filo:
altri
specifica isolamento fili:
altri
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
No
marcatura filo:
colore
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\'acqua nel cavo:
No
resistenza alla penetrazione trasversale dell\'acqua nel cavo:
No
materiale del rivestimento:
altri
specifica materiale mantello:
altri
colore del rivestimento:
grigio
Geometria del cavo:
tondo
classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
senza alogeni secondo EN 60754-1/2:
No
senza alogeni secondo IEC 60754-2:
No
resistente alla fiamma:
secondo IEC/EN 60332-1-2
senza fumo secondo EN 61034-2:
No
senza fumo secondo IEC 61034-2:
No
resistente all’olio secondo EN 60811-404:
No
resistente all’olio secondo IEC 60811-404:
No
conservazione dell\'isolamento secondo IEC 60331:
No
Integrità del circuito:
senza
diametro esterno circa:
8.9 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di:
133.5 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
53.4 mm
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30÷70 °C
resistente ai raggi UV:
No
Certificato per applicazioni a bordo:
No
peso:
135 kg/km