ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180143 CLEANTEK DF 11/4 OT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'elemento filtrante - Acciaio inox 316Ti (1.4571)
Collegamento - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Filettatura collegamento, rubinetto - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 30 °C
Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)
Confezione
1 PZ
EAN
8056300929406
Codice prodotto
AT1RE6180143
Cod. produttore
RE6180143
Produttore
AT1
Materiale dell'elemento filtrante:
Acciaio inox 316Ti (1.4571)
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Filettatura collegamento, rubinetto:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
30 °C
Diametro interno nominale:
1 1/4 pollici (32)
Materiale (del corpo):
Ottone
Elemento filtrante sostituibile:
no
Con manometro:
no
Dimensione filettatura collegamento rubinetto:
1 e 1/4 pollice
Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante:
90...90 µm


