ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170181 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM-1ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello di separatore - Sporco
Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)
Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Modello - Orizzontale / Verticale
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8021647278418
Codice prodotto
AT1RE6170181
Cod. produttore
RE6170181
Produttore
AT1
Modello di separatore:
Sporco
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Modello:
Orizzontale / Verticale
Materiale (del corpo):
Plastica
Rubinetto di scarico:
sì
Posizione del magnete:
Interno
Adatto per riscaldamento:
sì
Con filtro rimovibile:
sì
Spessore maglia filtro:
0.5 mm
Pressione massima di lavoro:
3 bar
Temperatura del fluido (continuativo):
4...90 °C