ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5114411 FA 7 SX - 25 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Tipo di filtro - Filtro acqua
Larghezza maglie elemento filtrante - 0.025 mm
Lunghezza - 173 mm
Larghezza - 61 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8021647039064
Codice prodotto
AT1RE5114411
Cod. produttore
RE5114411
Produttore
AT1
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Tipo di filtro:
Filtro acqua
Larghezza maglie elemento filtrante:
0.025 mm
Lunghezza:
173 mm
Larghezza:
61 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
173 mm
Diametro:
61 mm
FA SX Setto filtrante in filo avvolto, per filtrazione in profondità. Serie di cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene, che ne garantisce la stabilità. Disponibili in diversi livelli di filtrazione nominale, altezze, diametri e configurazioni. Utilizzate per rimuovere sabbia, ruggine e altri sedimenti in sospensione, per tutte le applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. Le cartucce FA SX di Atlas Filtri Italia vengono prodotte con filato di polipropilene uniforme, omogeneo e tenace, quindi particolarmente resistente alla torsione; questo consente di realizzare cartucce estremamente compatte, ottenendo, rispetto allo standard in commercio, un aumento considerevole della superficie filtrante e un conseguente incremento della durata media della cartuccia stessa. Queste cartucce sono adatte a molte applicazioni industriali grazie alla loro ampia compatibilità chimica-fisica e all’impiego con acqua o altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.


