pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050520 DOSAPLUS 7 N

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050520 DOSAPLUS 7 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1 pollice

  • Pressione dell’acqua - 8...8 bar

  • Max temperatura dell'acqua - 45 °C

  • Altezza - 208 mm

  • Lunghezza - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647151193

Codice prodotto

AT1RE4050520

Cod. produttore

RE4050520

Produttore

AT1

Dimensione dell'attacco:

1 pollice

Pressione dell’acqua:

8...8 bar

Max temperatura dell'acqua:

45 °C

Altezza:

208 mm

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

172 mm

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà di modelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.