ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050515 DOSAPLUS 6 N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1 pollice
Pressione dell’acqua - 8...8 bar
Max temperatura dell'acqua - 45 °C
Altezza - 208 mm
Lunghezza - 164 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021647151186
Codice prodotto
AT1RE4050515
Cod. produttore
RE4050515
Produttore
AT1
Dimensione dell'attacco:
1 pollice
Pressione dell’acqua:
8...8 bar
Max temperatura dell'acqua:
45 °C
Altezza:
208 mm
Lunghezza:
164 mm
Larghezza:
168 mm
Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà di modelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.